浏览器不支持,请手动加入收藏夹

超强力胶水 Klebfix Easy Pen

Klebfix Easy Pen 氰基丙烯酸酯结构型粘合剂
强力胶-SUPERFAST-PEN-30G

货品编号 0893090030

EAN 4056807306551

登录后即可显示价格
超强力胶水 Klebfix Easy Pen

货品编号 0893090030

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

让您轻松省力地工作。使用非常简单,单手即可使用

简单的笔型设计


  • 符合人体工学,非常顺手

  • 稳固安全

  • 操纵杆可轻松省力地操作,不会产生太大的压力


巧妙的特殊闭合方式


  • 单手操作

  • 精确分配

  • 防止注嘴粘在一起


数秒内粘接


  • 可以立即进行进一步的处理

  • 快速维修

  • 设计简单,无需额外固定


不含溶剂和硅

性能证明

经 NSF 注册,等级 P1,注册号 151994


根据 NSF/ANSI 61 进行了 NSF 测试,用于自来水和饮用水

产品须知
  • 建议佩戴防护手套和护目镜。

  • 如果表面太干或酸化,这将延迟或防止硬化,而较高的水分和碱性表面将有加速作用。

  • 由于液体粘合剂的蒸汽压力,粘合剂点周围缓慢硬化的多余部分会导致白色沉积物(起霜效应)。这些是硬化的粘性蒸汽。可以使用异丙醇或丙酮等方法去除它们。但重要的是,需确保要清洁的零件表面还要能耐受这些溶剂。通过经济地使用粘合剂,确保工作区域内有足够的空气湿度和通风,可以防止/减少起霜。
应用

经 NSF 注册,等级 P1,注册号 151994


根据 NSF/ANSI 61 进行了 NSF 测试,用于自来水和饮用水

该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验而给出的建议;请您在开展各应用之前自行测试。由于应用场合及存储和处理条件各有不同,我们不对特定条件下使用的结果承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的建议和信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。请参阅技术数据表!

产品信息

数据表单(X)

安全数据表

证书/ 文档

 | 

 | 

应用

超强力胶水,用于金属、塑料和橡胶部件的同材粘接和互相粘接。

说明

基材必须清洁、干燥且没有油脂。有关预处理,请参阅技术数据表。将一层薄且均匀的粘合剂涂抹在其中一个待粘接表面上。立即施加足够的压力压紧,以确保完成粘合。

化学基础

氰基丙烯酸酯

颜色

透明

密度

1,06 g/cm³

最小/最大硬化时间/条件

2-90 秒 / 取决于材料

最小/最大抗张强度/条件

0.01-0.01 牛/平方毫米 / 符合 DIN EN 1465,铝/铝,0.2 毫米间隙,20°C

最小/最大抗张强度

0.01-0.01 牛/平方毫米

拉伸能力

2 %

最大粘合间隙尺寸

0,1 毫米

最小/最大耐温性

-30 到 +80 °C

最低/最高温度条件

-30 到 80 °C

最低/最高加工温度

5 到 35 °C

不含硅树脂

不含溶剂

自生产日期算起的保存限期/条件

15 月 / 干燥,室温

含量

30 毫升

内容重量

30 克

典型粘接时间(秒)
60-90
60-90
PA 20-30
PVC 20-30
聚碳酸酯 10-15
POM 30-40
EPDM 5–9
氯丁橡胶 3-5
典型的抗拉抗剪强度值(牛/平方毫米)
> 22
>
PA 8-12
PVC 10-20*
聚碳酸酯 10-20*
POM
EPDM > 10*
氯丁橡胶 > 10*
额外附件:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
粘结促进剂

快干胶活化剂-150ML

加速超强力胶水的固化
x 1 个
Tex-Rein 清洁布

干湿两用清洁布-(TEX-REIN)-27X38CM-150张

超细清洁布,用于对灰尘和绒毛敏感的区域