浏览器不支持,请手动加入收藏夹

超强力胶水 Klebfix 4 in 1

Klebfix 4 合 1 带刷超强力胶水
带刷快干胶-4G

货品编号 0893094

EAN 4056807407753

登录后即可显示价格
超强力胶水 Klebfix 4 in 1

货品编号 0893094

登录后即可显示价格
数量
包装量

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

带涂抹刷的通用超强力胶水,适用于极薄、平整的粘结剂涂刷。

带涂抹刷的瓶子


  • 可以简单、可靠、极其精确涂抹粘合剂

  • 非常适合连接非常薄和小的表面

  • 即便对于极薄的粘合层,也可以“架空”应用


特殊瓶口


如果瓶子翻倒,粘合剂不会溢出



快凝


粘合剂可迅速硬化



通用应用


粘合光滑和多孔基材



不含溶剂和硅

产品须知
  • 建议佩戴防护手套和护目镜。

  • 由于周围表面上的蒸汽压力和湿气较高,粘附点周围可能会出现白色沉积物(起霜效应)。这些是硬化的粘性蒸汽。可以使用丙酮等方法去除它们。但是,必须确保的是,要清洁的零件表面还要能耐受丙酮。通过经济地使用粘合剂,确保工作区域内有足够的空气湿度和通风,可以防止/减少起霜。
应用
KlebfixKlebfix
Plasto
Klebfix
Flex
Klebfix
4 合 1
Klebfix
4 合 1
刷涂
Klebfix
GAN
Klebfix
2C
089309
0893090
08930900
0893090030
08930910893092089342308930940893403
08934031
0893093090
GRP⚫1
EPDM
橡胶
硬质泡沫⚫1⚫1⚫1⚫1
氯丁橡胶
PE⚫1⚫1⚫1⚫1⚫1
PMMAl
聚酰胺
聚碳酸酯 = PC
聚苯乙烯⚫1⚫1
PP⚫1⚫1
PTFE⚫1
PU
PVC
硅胶⚫1
泡沫聚苯乙烯⚫1⚫1
油漆面油漆面
木材和木质材料木材(MDF、层压板)
层压板
(Resopal、Ultrapas)
装饰面板
软木
石材和建筑材料混凝土
沥青表面
加气混凝土、石膏、石膏板
人造石(Corian、Varicor)
HPL
天然石材(大理石、花岗岩)⚫1
石材
水泥纤维板
其它搪瓷⚫1
玻璃
玻璃纤维
镜子⚫1
瓷器、陶瓷、瓷砖
卡纸板
网格
皮革
金属⚫2⚫2⚫2⚫2⚫2
不锈钢
黄铜
钢/铁
塑料ABS

该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验而给出的建议;请您在开展各应用之前自行测试。由于应用场合及存储和处理条件各有不同,我们不对特定条件下使用的结果承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的咨询和信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。请参阅技术数据表!

产品信息

数据表单(X)

安全数据表

证书/ 文档

 | 

 | 

应用

带涂抹刷的通用超强力胶水,适用于极薄、平整的粘合剂涂刷。


氰基丙烯酸酯结构胶专为多孔吸附性材料设计,适用于不均匀、粗糙的组份表面以及金属、塑料和橡胶。


非常适合连接非常薄和小的表面。典型的粘接用途包括用于木质和塑料窗户的异形橡胶、有缺口的包边条、木质模型、木质玩具、真皮座椅护套、玻璃/金属粘接。

说明

基材必须清洁、干燥且没有油脂。有关预处理,请参阅技术数据表。将一层薄且均匀的粘合剂涂抹在其中一个待粘接表面上。立即施加足够的压力压紧,以确保完成粘合。

化学基础

氰基丙烯酸酯

颜色

透明

密度

1,05 g/cm³

最小/最大抗张强度/条件

20-30 牛/平方毫米 / 符合 DIN 53288

最小/最大抗张强度

20-30 牛/平方毫米

最小拉剪组合力

15 牛/平方毫米

最大粘合间隙尺寸

0,25 毫米

最小/最大耐温性

-40 到 +120 °C

最低/最高温度条件

-40 到 120 °C

最低/最高加工温度

5 到 35 °C

不含硅树脂

不含溶剂

自生产日期算起的保存限期/条件

12 月 / 室温

含量

3,8 毫升

内容重量

4 克

抗剪强度值符合 DIN 83283 标准
材料 固化时间 抗剪强度值
<60 秒 13.3 牛/平方毫米
氯丁橡胶 <10 秒 材料损耗
ABS 10−15 秒 材料损耗
EPDM <10 秒 材料损耗
软木 10−20 秒 材料损耗
凝固至可接触状态所需的时间
材料 固化时间
<60 秒
氯丁橡胶 <10 秒
ABS 10−15 秒
EPDM <10 秒
软木 10−20 秒
使用活化剂可加快硬化速度
额外附件:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
粘结促进剂

快干胶活化剂-150ML

加速超强力胶水的固化
x 1 个
Tex-Rein 清洁布

干湿两用清洁布-(TEX-REIN)-27X38CM-150张

超细清洁布,用于对灰尘和绒毛敏感的区域