斜切锯和圆锯工作台 KTS 140 Combi
斜切锯和圆锯床 KTS 140 组合
电动圆床锯CRCLSAWBNCH-EL-WO-KTS140COMBI
货品编号 07014350
EAN 4049557838083
登录后即可显示价格
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
多功能、紧凑、坚固的台锯和斜切锯,包括安装的万能锯片、平行挡板、推杆、保护罩和装配工具。非常适用于简单、精确、安全地进行纵向、横向、斜切和倾斜切割。
使用寿命长
强大的高级感应电机,可持续运转,无需维护。
转换简单而快捷
从圆锯工作台切换到切割锯无需使用任何工具
固定简单而准确
标准倾斜和斜接角度的锁定点
运输方便,适合在建筑工地上变换位置
可拆卸支腿和集成式提手
结果精确
可调工件架
应用
应用
用于锯切木材和类似材料
标称电压 | 230 伏/交流电 |
输入功率 | 2000 瓦 |
功率输出 | 1550 瓦 |
最大空载转速 | 2850 转/分 |
最大锯条/切割片/锯片直径 | 250 毫米 |
中心孔直径 | 30 毫米 |
最大斜切角 | 45 度 |
最大倾斜角 | 45 度 |
长度 | 700 毫米 |
宽度 | 670 毫米 |
高度 | 750 毫米 |
机器重量 | 37 千克 |
电缆长度 | 2 米 |
| 切削深度 x 切削宽度: | |
| 90°/90° 的最大切削范围(宽 x 高) | 140 x 68 毫米 |
| 90°/90° 的最大切削长度(宽 x 高) | 180 x 20 毫米 |
| 45°/90° 的最大切削范围(宽 x 高) | 95 x 70 毫米 |
| 45°/90° 的最大切削长度(宽 x 高) | 120 x 46 毫米 |
| 90°/45° 的最大切削范围(宽 x 高) | 70 x 95 毫米 |
| 90°/45° 的最大切削长度(宽 x 高) | 150 x 20 毫米 |
| 45°/45° 的最大切削范围(宽 x 高) | 50 x 95 毫米 |
| 使用 90° 锯床时的最大切割深度(宽 x 高) | 0 - 70 毫米 |
| 使用 45° 锯床时的最大切割深度(宽 x 高) | 0 - 32 毫米 |
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!