用于快速整理和捆绑室内和室外用工业级电缆、电线等
安装快速,便于轻松处理
扎线带尖端略微卷绕,采用一体式楔形闭合设计
不会因为锋利的边缘而损坏电缆等的绝缘层
外饰圆润光滑
可牢固固定,防止电缆扎带扭曲和滑向一边
扎线带上有内齿
极耐老化
耐紫外线辐射能力符合 ISO 4892-2 标准第 2 部分的要求
适合手工处理或使用工具处理
产品须知
有关打印和保存的批准及说明,扫描包装上的二维码即可。
经测试符合 EN 62275、IEC 62275、UL 62275 型 2.21 (CSA)
抗紫外线的扎线带符合 ISO 4892-2 标准:塑料 – 设备中的合成辐射或风化 – 第 2 部分:氙弧灯。IEC 62275、EN 62275 和 UL 1565 标准要求使用这种测试方法,对抗紫外线扎线带进行 1000 小时的辐照或风化测试。
应用
应用包括机械工程、开关柜制造、车辆制造、工厂车间、维护、制造业、建筑业、汽车车间、运输/物流、电梯制造等
材质 | PA 6.6 V-2 - 聚酰胺 |
颜色 | 黑色 |
宽度 | 4,8 毫米 |
长度 | 300 毫米 |
最小/最大束直径 | 3-76 毫米 |
最小/最大耐温性 | -40 到 +85 °C |
最低/最高加工温度 | -20 到 +85 °C |
最小拉伸力 | 222 牛 |
抗紫外线 | 是 |
不含硅树脂 | 是 |
不含卤素 | 是 |
符合 ROHS 标准 | 是 |
设计 | With threading aid |
可燃性 | 自熄能力符合 UL94 V2 |