浏览器不支持,请手动加入收藏夹

窗户安装支架 带 JB-DK 高度调整板

窗户安装支架 JB-DK,带 HVP,最大 AK 150 毫米
可调整窗口安装件-JB-DK120-150-10-AW125HVP-(A2K

货品编号 047973337

EAN 4050642856424

登录后即可显示价格
窗户安装支架 带 JB-DK 高度调整板

货品编号 047973337

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 25 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

最大凸出 150 mm,带有高承重支撑架

建筑结构:混凝土、砂灰砖、加气混凝土(特大型)



带锁紧螺钉



可调窗户安装架,安装在保温墙体结构中


JB-D 可调窗户安装系统按照 RAL 准则以可预测方式安装窗户,能够安全分散任何活载荷。该系统可在三个维度内调节,能够轻松地补偿结构公差。可在任意高度安装,并可按照等温曲线进行调整。

产品须知
  • 使用紧固件时,请注意所有安装架和窗横档的特性和状况!

  • 托架和导轨的负载能力已由制造商根据 IfT Rosenheim 提供的第 10541805 号测试报告确定。具体计算值可查看门窗的安装指南。
应用
产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

最大突起量

150 毫米

最大负载力

1150 牛

长度

253 毫米

高度

10 毫米

宽度

37,3 毫米

材质

钢材

表面处理

镀锌

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息