镀锌钢结构,适合在保温墙体结构内安装可调窗户时使用。
系统化、灵活、安全
JB-DK 可调窗户安装系统能够确保按照 RAL 指南系统化地安装玻璃,并确保所有动负载的安全传递。该系统可在三个维度内调节,能够轻松补偿结构公差。可在任意高度安装,并可按照等温曲线进行调整。
性能证明
托架和导轨的负载能力已由制造商根据 IfT Rosenheim 提供的第 10541805 号测试报告确定。具体计算值可查看门窗的安装指南。
产品须知
选用紧固件时,请检查所有托架和轨道的特性和状况!
应用
托架和导轨的负载能力已由制造商根据 IfT Rosenheim 提供的第 10541805 号测试报告确定。具体计算值可查看门窗的安装指南。
应用
- 大块实心灰砂砖、加气混凝土和混凝土
- 用于从底部将窗户固定到建筑物结构上
说明
该托架先于窗户现场安装于建筑物结构之内。待设定好所需的挑出量且托架找平后,即可将窗户置于托架之上,然后进行横向调整(或对正)并固定到位。托架如与支撑托架结合使用,可大大提高负载能力;请参见表“JB-DK 托架的负载能力”
最大突起量 | 50 毫米 |
最大负载力 | 400 牛 |
长度 | 188 毫米 |
高度 | 10 毫米 |
宽度 | 37,3 毫米 |
材质 | 钢材 |
设计 | 不带支架 |
表面处理 | 镀锌 |
| JB-DK 窗户安装支架的承载能力概述 | ||||||||||||||||
| 产品 | 负载类型 | 承载能力(牛顿),计算:窗户重量(千克)x 9.81 米每二次方秒 = 牛顿/牛顿:9.81 米每二次方秒 = 窗户重量 | ||||||||||||||
| 底部连接 | JB-DK50/5 | 压力 | 540 | 480 | 400 | |||||||||||
| JB-DK50/10 | 2000 | 1500 | 1000 | |||||||||||||
| JB-DK100/10 | 1350 | 1140 | 920 | 700 | 600 | 500 | ||||||||||
| JB-DK100/10-AW75 | 3400 | 2800 | 2150 | 1400 | 1200 | 1000 | ||||||||||
| JB-DK100-130/10-AW125 | 2800 | 2300 | 1800 | 1600 | ||||||||||||
| JB-DK120-150/10-AW125 | 1800 | 1600 | 1350 | 1150 | ||||||||||||
| 凸出量(毫米) | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | ||
| 计算每个支架的承载能力。请注意,铰链侧支架必须承受打开窗扇的全部负载! | ||||||||||||||||