用于中型负载
也适用于更结实的捆扎孔
性能证明
符合 EN 12195-2 标准
GS 认证产品
产品须知
- 此外,将要固定的货物放在防滑垫上
- 带彩色束带的捆扎带并不能保证 100 % 不褪色
应用
符合 EN 12195-2 标准
GS 认证产品
应用
用于在乘用车、拖车、搬运车、运货车等车辆中固定商业和私人货物
设计 | 两件式 |
宽度 | 50 毫米 |
长度 | 6 米 |
捆绑带最大拉伸 | 5 % |
固定端长度 | 0,5 米 |
松动端长度 | 5,5 米 |
捆带允许的拉伸力 LC | 2000 十倍牛顿 |
直接拉动时允许的 LC 拉伸力 | 1000 十倍牛顿 |
预负载 | 220 十倍牛顿 |
使用棘轮时的手腕力 | 50 十倍牛顿 |
产品认证 | 通过了 GS 安全认证 |
材质 | PES - 聚酯 |
钩子形状 | 双尖钩 |
颜色 | 红色 |
标准 | EN 12195-2 |
最低/最高温度条件 | -40 到 100 °C |
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!