浏览器不支持,请手动加入收藏夹

多功能润滑脂 IV

多功能润滑脂,IV NSF
IV型多用途黄油-400G

货品编号 0893107003

EAN 4056807407975

登录后即可显示价格
多功能润滑脂 IV

货品编号 0893107003

登录后即可显示价格
数量
包装量

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

高性能合成润滑脂,含有白色固体润滑剂
  • 适用于食品接触区域

  • 含 EP 添加剂,可承受高压

  • 出色的干润滑特性

  • 良好的密封性能和防腐蚀性能
性能证明

NSF H1 注册产品(编号:135924),满足 USDA 1998 H1 的要求。出于技术原因,该产品可能会接触食品。

产品须知

润滑脂装在塑料罐中供货!塑料罐可改善存储条件(防止润滑脂在高温下溢出)。请将润滑脂罐竖直存放在阴凉干燥处!必须遵循车辆、机器和装配体制造商的操作说明。

应用

NSF H1 注册产品(编号:135924),满足 USDA 1998 H1 的要求。出于技术原因,该产品可能会接触食品。

该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验给出的建议;请在每次使用前自行测试。由于应用场合及存储和处理条件各有不同,我们不对特定条件下使用的结果承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的建议或信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。

产品信息

数据表单(X)

安全数据表

证书/ 文档

 | 

 | 

应用

高性能合成润滑脂,含有白色固体润滑剂,适用于食品行业。

说明

首次装填润滑脂前请彻底清洁润滑点。在待润滑部件上薄薄地均匀涂抹一层润滑脂。遵循轴承制造商的规范!请尽可能避免与其他润滑脂混用。如果用于食品加工或存储区域,仅使用技术上所需的最小用量。

内容重量

0,4 千克

容器

料仓

皂基

复合铝

润滑剂代码

KPFHC2R-40

最低/最高温度条件

-45 到 180 °C

颜色

白色

NLGI 级/条件

2 / 符合 DIN 51818

运动基油粘度/条件

350 平方毫米/秒 / 40°C

最小滴点/条件

250 °C / 符合 DIN ISO 2176

最小/最大用过的针入度/条件

285 x 0.1 毫米-285 x 0.1 毫米 / 符合 DIN ISO 2137

腐蚀防护期限/类别

腐蚀类型 0

VKA 焊接负载

3000 牛

自生产之日算起的保质期

24 月

油基

合成

润滑剂系统

润滑脂

气味

特性

密度

0,981 g/cm³

密度条件

20°C

油基粘度条件

40°C

滴点条件

符合 DIN ISO 2176

最低温度条件

-45 °C

最高温度条件

180 °C

最大短期耐温性

200 °C

用过的针入度条件

符合 DIN ISO 2137

NLGI 级条件

符合 DIN 51818

腐蚀防护期限条件

符合 DIN 51802,SKF Emcor 测试

VKA 焊接负载条件

符合 DIN 51350-4,VKA 测试(内燃机研究所)

不含树脂

不含硅树脂

无酸

不含 AOX

不含重金属

水, 盐水, 酸, 碱液

额外附件:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
压杆式手动黄油枪 用于 400 克筒装

通用型手动黄油枪-400G

(DIN 1284,235 x ∅ 53.5 毫米)或 500 立方厘米散装润滑脂
x 1 个
金属进料件 用于压杆式手动黄油枪

备件-手动黄油枪用金属接头

x 1 个
增强型橡胶软管 用于单手、双手黄油枪和压杆式黄油枪

备件-手动黄油枪用强化橡胶管

x 1 个
夹头 适用于压杆式手动黄油枪

备件-手动黄油枪用黄油嘴-M10X1

x 1 个
组合充填设备

通用型手动黄油机

充填设备,用于专业、经济且清洁地充填润滑剂
x 1 个
Lube-Shuttle® 手动拉杆式黄油枪

手动黄油枪

400 克系统黄油筒中的润滑脂系统
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
合适的手套:
 
产品
描述
家用手套
家用手套
描述:
渗透水平: 4
采用天然乳胶制成的防液体优质清洁手套
化学品防护和防潮手套 乙烯基
化学品防护和防潮手套 乙烯基
描述:
渗透水平: 6
全浸式防护手套,棉细绒衬里上有乙烯基涂层
化学防护手套,丁基橡胶
化学防护手套,丁基橡胶
描述:
渗透水平: 6
Gas-tight and resistant to exhaust gases produced by combustion processes
由氯丁二烯和乳胶制成的化学品防护手套
由氯丁二烯和乳胶制成的化学品防护手套
描述:
渗透水平: 4
内部为棉绒
丁腈橡胶化学品防护手套
丁腈橡胶化学品防护手套
描述:
渗透水平: 6
棉丝绒衬里
丁腈橡胶化学品防护手套 长款,耐用设计
丁腈橡胶化学品防护手套 长款,耐用设计
描述:
渗透水平: 6
一次性丁腈手套
一次性丁腈手套
描述:
渗透水平: 5
防液体且对食品安全的一次性手套
一次性丁腈橡胶防滑手套
一次性丁腈橡胶防滑手套
描述:
渗透水平: 5
独特的菱形织纹,可提供最佳抓握效果
渗透是化学品在分子层穿过防护手套材质的过程。 穿透时间是从化学品和手套最初接触到渗透材质的时间。
测量的穿透时间
渗透水平
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

重要信息:

提供的信息以经验和实验室条件为基础,设计作为指南使用。 但是,手套的实际适用性取决于个别的使用条件,必须在操作条件下通过适当的测试进行确认。 考虑到所用材质和化学品的多样性,个别情况下不排除穿戴人员出现不相容或使用问题的可能性。 我们乐于为您提供最佳解决方案。

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息