浏览器不支持,请手动加入收藏夹

工业干湿两用吸尘器 ISS 30-L 自动式

ISS 30-L 工业干湿两用自动吸尘器
电动湿式和干式真空吸尘器-(ISS30-L-AUTOMATIC)

货品编号 07011330

EAN 4056807687810

登录后即可显示价格
工业干湿两用吸尘器 ISS 30-L 自动式

货品编号 07011330

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

通用真空吸尘器,适用于建筑工地,具有 L 级认证和自动滤芯清洁功能

粉尘级别:L 级认证


保证吸尘效率达到 99%,符合 EN 60335-2-69 标准



Würth 系统工具箱的存储和安装选件


扁平容器头



附件可以储存在设备上,随时可以使用


集成了接头喷嘴和工具套筒的存储功能,带有快速连接、柔性软管和电源线存储功能



适用于建筑工地


坚固的容器,带保险杠和坚固的大型金属滚轮



防静电措施


由于接地连接支架和交付范围内包含的导电附件,静电荷会被释放,因此保证了防静电荷的安全保护。



易于操作和控制各种功能


开/关,15 秒/60 秒滤芯清洁和速度控制开关



方便用户将其与电动工具配合使用


带霍尔传感器的插座,用于自动检测电动工具,这允许通过连接的电动工具控制真空吸尘器。



自动滤芯清洁系统


  • 根据所选的时间间隔(15 或 60 秒),可通过空气吹扫自动清洁平折滤芯。

  • 确保长时间无中断运行

  • 低噪音级别

  • 滤芯使用寿命长

  • 维护成本低
产品须知
  • 干式吸尘时,必须使用集尘袋和平折滤芯。切勿不装滤芯系统就进行吸尘,否则不仅会损坏真空电机,还可能因纤尘排放增加而危害身体健康。

  • 湿式吸尘时,请使用 PES 平折滤芯。
产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

应用

是木匠、电工、建筑/辅助行业从业者、镶木地板铺设工和瓦工以及整个汽车行业的理想选择。

气流

74 升/秒

压力不足

23 千帕

箱容量

30 升

最大功率

1380 瓦

电缆长度

7,5 米

软管接头直径

35 毫米

最小/最大频率

50 / 60 赫兹

声压级

69 分贝

IP 防护等级

IP X4

长度

560 毫米

宽度

370 毫米

高度

580 毫米

壓力不足 (渦輪) 最高值

25,4 千帕

工业干湿两用吸尘器 ISS 30-L 自动式 已包括:
1 x
通用连接套筒

配件-真空吸尘器通用转接头-ISS-NW35

描述: 导电
数量: 1 x
1 x
导电弯头 用于 ISS 和 TSS 系列

ELBW-F.VC-ISS-2C-(EL-COND)-NW35

数量: 1 x
1 x
干湿两用过滤袋,绒面

真空吸尘器附件-WETFILTERBAG-VC-F.ISS35/S

描述: 极其耐撕裂,3 层绒面过滤袋,用于工业真空吸尘器 M 级灰尘。适用于普通灰尘、研磨性粉尘、细尘和潮湿灰尘。
数量: 1 x
1 x
平折滤芯,带涂层

真空吸尘器附件-FLATPLAITFILTER-VC-PES

描述: 适用于 ISS 系列
数量: 1 x
用于 ISS DN 35 真空吸尘器的缝隙吸嘴
1 x
用于 ISS DN 35 真空吸尘器的缝隙吸嘴

JNTNOZ-(F.VC-ISS-DN35)-NW35-225MM

数量: 1 x
用于 ISS DN 35 的导电抽吸软管
1 x
用于 ISS DN 35 的导电抽吸软管

SUCNHOSE-(EL-COND)-F.VC-ISS-NW35-L3M

描述:
3 米
Clip-on, electrically-conductive suction hose for industrial wet and dry vacuum cleaner
数量: 1 x
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
额外附件:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
抽吸软管,导电

SUCNHOSE-F.VC-ISS-(EL-COND)-NW35-L4M

用于 ISS 和 TSS 系列
x 1 个
内饰喷嘴 可插拔

真空吸尘器附件-CUSHIONNOZZLE-VC-PLA-NW35

x 1 个
插入式汽车吸嘴

刷子-CARSUCTIONNOZZLE-VC-K-NW35

x 1 个
干湿两用过滤袋,绒面

真空吸尘器附件-WETFILTERBAG-VC-F.ISS35/S

极其耐撕裂,3 层绒面过滤袋,用于工业真空吸尘器 M 级灰尘。适用于普通灰尘、研磨性粉尘、细尘和潮湿灰尘。
x 5 个