符合人体工学的万能真空吸尘器,具有 L 级认证和半自动滤芯清洁功能
粉尘级别:L 级认证
保证吸尘效率达到 99%,符合 EN 60335-2-69 标准
恒定的吸力和较长的过滤器使用寿命
半自动滤芯清洁
Würth 系统工具箱的存储和安装选件
扁平容器头允许安装 Würth 系统工具箱。
附件可以储存在设备上,随时可以使用
集成了接头喷嘴和工具套筒、柔性软管和电源线存储的存储功能
使用简单、方便
卡口和卡夹连接确保了可轻松安全地连接公称宽度为 35 毫米的配件连接。
防静电措施
采用接地式连接,意味着静电荷被消解。使用导电附件(单独出售)可防止火花和电击。
产品须知
- 干式吸尘时,必须使用集尘袋和平折滤芯。切勿不装滤芯系统就进行吸尘,否则不仅会损坏真空电机,还可能因纤尘排放增加而危害身体健康。
- 湿式吸尘时,请使用 PES 平折滤芯。
应用
非常适合各种常规清洁工作,例如汽车吸尘、地面打扫、工作台清洁等。
气流 | 74 升/秒 |
压力不足 | 23 千帕 |
箱容量 | 30 升 |
最大功率 | 1380 瓦 |
电缆长度 | 7,5 米 |
软管接头直径 | 35 毫米 |
最小/最大频率 | 50 / 60 赫兹 |
声压级 | 70 分贝 |
IP 防护等级 | IP X4 |
长度 | 540 毫米 |
宽度 | 370 毫米 |
高度 | 560 毫米 |
壓力不足 (渦輪) 最高值 | 25,4 千帕 |
工业干湿两用真空吸尘器 ISS 30-L 已包括:
1
x
描述:
极其耐撕裂,3 层绒面过滤袋,用于工业真空吸尘器 M 级灰尘。适用于普通灰尘、研磨性粉尘、细尘和潮湿灰尘。
数量:
1
x
1
x
干湿两用地板吸嘴,插入式
WET/DRYFLRNOZ-F.VC-PLA-NW35-300MM
描述:
适用于 ISS 系列
数量:
1
x
1
x
抽吸软管
SUCNHOSE-(F.VC-ISS)-NW35-L3M
描述:
3 米
用于工业真空吸尘器的夹式抽吸软管
数量:
1
x
1
x
用于 ISS DN 35 真空吸尘器的缝隙吸嘴
JNTNOZ-(F.VC-ISS-DN35)-NW35-225MM
数量:
1
x
2
x
抽吸管
真空吸尘器抽吸管-NW35-550MM
描述:
用于 ISS 和 TSS 系列的镀铬金属抽吸管
数量:
2
x
1
x
夹式弯头
ELBW-(F.VC-ISS)-PP-NW35
数量:
1
x
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
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!