浏览器不支持,请手动加入收藏夹

带柄和细牙螺纹的六角螺栓

ISO 8765 钢 8.8 锌片涂层,细牙螺纹
六角细牙螺栓-ISO8765-8.8-(ZFSHL)-M16X1,5X70

货品编号 416041670
EAN 4046777822649

登录后即可显示价格
带柄和细牙螺纹的六角螺栓

货品编号 416041670

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 25 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

ISO 8765 钢 8.8,银色锌片涂层 (ZFSHL)

锌片涂层是不含六价铬 (VI) 的防腐涂层,适用于商务车辆装配、施工机械、农业车辆和设备,以及需要满足车辆结构标准防腐要求的所有其它领域。



对于 ZFSHL,耐腐蚀性为:


  • 直径 ≥ M6 - 480h*

  • 直径 ≥ M10 - 720h*


  • * 指导值:根据 DIN EN ISO 9227 NSS 进行了盐雾试验,在无螺纹之处未发生基底金属腐蚀。


  • 型号 ZFSHL 是指以下防腐涂层:


    • 锌片涂层、有面漆、银色、有调整摩擦系数的润滑剂。

    • 由于面漆带有集成润滑颗粒,摩擦系数的可调范围为 0.09μ – 0.14μ

    产品须知

    ISO 8765 取代了 DIN 960 | 有一些相似度 | 延长了标称尺寸 | 更改了 M10、M12、M14 和 M22 的对边宽。

    产品信息

    数据表单(X)

    证书/ 文档

     | 

     | 

    螺纹类型 x 标称直径 x 节距 (d1)

    M16 x 1.5

    长度 (l1)

    70 毫米

    螺钉头高度 (k1)

    10 毫米

    标准

    ISO 8765

    材质

    钢材

    螺钉性能等级

    8.8

    表面处理

    片状锌银

    符合 ROHS 标准

    腐蚀防护期限

    720 小时

    螺钉头类型

    六角头

    驱动类型

    外六角

    外驱动 (s1)

    WS24

    螺纹类型

    M

    螺距

    1,5 毫米

    螺纹形状

    细牙螺纹

    螺钉螺纹设计

    部分螺纹

    轴径

    16 毫米

    螺纹长度(公制螺纹)

    38 毫米

    设计

    带轴

    产品类别

    A

    货品编号
    客户材料编号

    危险物质

    产品信息

    数据表单()

    数据表单 ()

    CAD 数据  | 

    证书/ 文档

     | 

     | 

    技术信息