ISO 8765 钢 12.9,本色
产品须知
ISO 8765 取代了 DIN 960 | 有一些相似度 | 延长了标称尺寸 | 更改了 M10、M12、M14 和 M22 的对边宽。
![]() | |
螺纹类型 x 标称直径 x 节距 (d1) | M8 x 1 |
长度 (l1) | 40 毫米 |
螺钉头高度 (k1) | 5,3 毫米 |
标准 | ISO 8765 |
材质 | 钢材 |
螺钉性能等级 | 12.9 |
表面处理 | 无涂层 |
符合 ROHS 标准 | 是 |
螺钉头类型 | 六角头 |
驱动类型 | 外六角 |
外驱动 (s1) | WS13 |
螺纹类型 | M |
螺距 | 1 毫米 |
螺纹形状 | 细牙螺纹 |
螺钉螺纹设计 | 部分螺纹 |
轴径 | 8 毫米 |
螺纹长度(公制螺纹) | 22 毫米 |
产品类别 | A |