浏览器不支持,请手动加入收藏夹

全螺纹六角螺栓和细牙螺纹

ISO 8676 镀锌钢 10.9,厚膜钝化,细牙螺纹
六角细牙螺栓-ISO8676-10.9-(VZD)-M16X1,5X40

货品编号 415951640
EAN 4058794085976

登录后即可显示价格
全螺纹六角螺栓和细牙螺纹

货品编号 415951640

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 50 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

ISO 8676,镀锌钢 10.9,厚膜钝化 (VZD)

不含六价铬的镀锌锌镍涂层 (ZSM) 连接元件,与表面含六价铬的元件相比,是一种永不过时的替代选择。涂层由基于三价铬的钝化锌层组成,无密封。



优势概览:



  • 是 A2C 或 A3C 的不含六价铬的替代选择

  • 耐热能力高达 120°C

  • 涂层分布均匀

  • 实用美观

产品须知

ISO 8676 取代了 DIN 961 | 有一些相似度 | 延长了标称尺寸 | 更改了 M10、M12、M14 和 M22 的对边宽。

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

螺纹类型 x 标称直径 x 节距 (d1)

M16 x 1.5

长度 (l1)

40 mm

螺钉头高度 (k1)

10 mm

标准

ISO 8676

材质

钢材

螺钉性能等级

10.9

表面处理

镀锌,厚膜钝化

腐蚀防护期限

192 h

螺钉头类型

六角头

驱动类型

外六角

外驱动 (s1)

WS24

螺纹类型

M

螺距

1,5 mm

螺纹形状

细牙螺纹

螺钉螺纹设计

全螺纹

产品类别

A

符合 ROHS 标准

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息