浏览器不支持,请手动加入收藏夹

六角螺母,低规格,带细牙螺纹

ISO 8675 黄色镀锌钢,细牙螺纹
六角细牙薄螺母-ISO8675-05-WS30-(A3C)-M20X1,5

货品编号 0318722015

EAN 4045727117309

登录后即可显示价格
六角螺母,低规格,带细牙螺纹

货品编号 0318722015

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 100 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

ISO 8675,碳钢05级,镀锌,黄色镀铬 (A3C)
产品须知

ISO 8675 用细牙螺纹取代了 DIN 439 | 有一些相似之处 | 不锈钢的强度等级分别从 50 和 70 更改为 025 和 035 | 更改了 M10、M12、M14、M22 的对边宽 | 移除了标称直径 M1.8 | 在 ISO 4035 中包含了标准螺纹 | ISO 8675 仅包含细牙螺纹。

产品信息

数据表单(X)

CAD 数据(仅有登录后才能访问)

证书/ 文档

 | 

 | 

螺纹类型 x 标称直径 x 节距 (D)

M20 x 1.5

高度 (m1)

10 毫米

外驱动 (s1)

WS30

标准

ISO 8675

材质

钢材

螺钉性能等级

05

表面处理

镀黄锌

符合 ROHS 标准

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息