浏览器不支持,请手动加入收藏夹

六角螺母,低规格,带细牙螺纹

ISO 8675 锌片涂层钢 04
六角细牙薄螺母-ISO8675-04-WS24-(ZFSHL)-M16X1,5

货品编号 4536401615

EAN 4057709442941

登录后即可显示价格
六角螺母,低规格,带细牙螺纹

货品编号 4536401615

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 100 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

ISO 8675,钢 04,银色锌片涂层 (ZFSHL)

锌片涂层是不含六价铬的防腐涂层,适用于商务车辆结构、施工机械、农业车辆和设备,以及需要满足车辆结构标准防腐要求的所有其它领域。



ZFHSL 的耐腐蚀性如下所示:


  • 直径 ≥ M6 - 480 小时*

  • 直径 ≥ M10 - 720 小时*


  • * 指导值:根据 DIN EN ISO 9227 NSS 进行了盐雾试验,在无螺纹之处未发生基底金属腐蚀。


  • 名称 ZFSHL 是指以下防腐涂层:


    • 银色带面漆锌片涂层,有改变摩擦系数的润滑剂。

    • 由于面漆带有集成润滑颗粒,摩擦系数的可调范围为 0.09μ - 0.14μ

    产品须知

    ISO 8675 用细牙螺纹取代了 DIN 439 | 有一些相似之处 | 不锈钢的强度等级分别从 50 和 70 更改为 025 和 035 | 更改了 M10、M12、M14、M22 的对边宽 | 移除了标称直径 M1.8 | 在 ISO 4035 中包含了标准螺纹 | ISO 8675 仅包含细牙螺纹。

    产品信息

    数据表单(X)

    证书/ 文档

     | 

     | 

    螺纹类型 x 标称直径 x 节距 (D)

    M16 x 1.5

    高度 (m1)

    8 毫米

    外驱动 (s1)

    WS24

    标准

    ISO 8675

    材质

    钢材

    螺钉性能等级

    04

    表面处理

    片状锌银

    符合 ROHS 标准

    腐蚀防护期限

    720 小时

    货品编号
    客户材料编号

    危险物质

    产品信息

    数据表单()

    数据表单 ()

    CAD 数据  | 

    证书/ 文档

     | 

     | 

    技术信息