浏览器不支持,请手动加入收藏夹

六角螺母,高规格,带细牙螺纹

ISO 8674 镀锌钢 10,细牙螺纹
六角细牙螺母-ISO8674-10-WS30-(ZSML)-M20X1,5

货品编号 453100320

EAN 4060053246332

登录后即可显示价格
六角螺母,高规格,带细牙螺纹

货品编号 453100320

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 50 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

ISO 8674,镀锌钢 10,蓝色钝化 (A2K)
产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

螺纹类型 x 标称直径 x 节距

M20 x 1.5

高度

20,3 毫米

外驱动

WS30

标准

ISO 8674

材质

钢材

螺钉性能等级

10

表面处理

镀锌,厚膜钝化

对角宽

32,95 毫米

符合 ROHS 标准

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息