仅需三步即可完成注册并使用在线商店所提供的全部功能。
仅面向工商业客户销售
类似产品
货品编号 5162050016
加处理成本 -.--: 包装未税价格
立即注册,访问 125,000 多种产品
登录/注册
致电客户服务: 4000 8787 58
ISO 8673 取代了 DIN 934 | 没有相似度 | 更改了公称通径 | 更改了一些螺母高度 | 更改了 M10、M12、M14、M22 的对边宽 | ISO 8673 仅规定了细牙螺纹 | 在 ISO 4032 中包含了标准螺纹。
伍尔特 目录
数据表单(X)
证书/ 文档
|
螺纹类型 x 标称直径 x 节距 (D)
M16 x 1.5
高度 (m1)
14,8 毫米
外驱动 (s1)
WS24
标准
ISO 8673
材质
钢材
螺钉性能等级
6
表面处理
无涂层
符合 ROHS 标准
是
螺纹类型
M
危险物质
数据表单()
数据表单 ()
CAD 数据 |