ISO 8637,钢 10,镀锌,黄色镀铬 (A2C)
产品须知
ISO 8673 取代了 DIN 934 | 没有相似度 | 更改了标称直径 | 更改了一些螺母高度 | 更改了 M10、M12、M14、M22 的平面宽度 | ISO 8673 仅规定了细牙螺纹 | 在 ISO 4032 中包含了标准螺纹。
![]() | |
螺纹类型 x 标称直径 x 节距 (D) | MF10 x 1.25 |
高度 (m1) | 8,4 毫米 |
外驱动 (s1) | WS16 |
标准 | ISO 8673 |
材质 | 钢材 |
螺钉性能等级 | 10 |
表面处理 | 镀黄锌 |
符合 ROHS 标准 | 否 |
螺纹类型 | MF |