仅需三步即可完成注册并使用在线商店所提供的全部功能。
仅面向工商业客户销售
螺钉,带法兰的扁圆头,其它内六角平圆头法兰螺钉-ISO7380/2-010.9-T40-A2K-M8X16
类似产品
货品编号 421318 16
加处理成本 -.--: 包装未税价格
立即注册,访问 125,000 多种产品
登录/注册
致电客户服务: 4000 8787 58
伍尔特 目录
数据表单(X)
证书/ 文档
|
螺纹类型 x 标称直径 (d1)
M8
长度 (l1)
16 mm
头直径 (dc)
17,8 mm
螺钉头高度 (k1)
4,4 mm
内部驱动头
TX40
标准
WN 7380-2
材质
钢材
螺钉性能等级
010.9
表面处理
镀锌
螺钉头类型
带凸台的半圆头
头细节
带轴颈
驱动类型
内六角梅花
螺纹类型
M
螺纹形状
标准公制螺纹
螺钉螺纹设计
全螺纹
产品类别
A
符合 ROHS 标准
是
危险物质
数据表单()
数据表单 ()
CAD 数据 |