仅需三步即可完成注册并使用在线商店所提供的全部功能。
仅面向工商业客户销售
ISO 7089 本色铜平垫圈-ISO7089-CU-12
类似产品
货品编号 5150020012
加处理成本 -.--: 包装未税价格
立即注册,访问 125,000 多种产品
登录/注册
致电客户服务: 4000 8787 58
伍尔特 目录
数据表单(X)
证书/ 文档
|
适合螺钉螺纹
M12
内径 (d1)
13 mm
外径 (d2)
24 mm
厚度 (h1)
2,5 mm
标准
ISO 7089
材质
红铜
表面处理
无涂层
符合 ROHS 标准
是
危险物质
数据表单()
数据表单 ()
CAD 数据 |