浏览器不支持,请手动加入收藏夹

垫圈

ISO 7089 镀镍黄铜
平垫圈-ISO7089-BRS-(E2J)-12

货品编号 5150021712
EAN 4056807274775

登录后即可显示价格
垫圈

货品编号 5150021712

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 500 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

ISO 7089 镀镍黄铜 (E2J)
产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

适合螺钉螺纹

M12

内径 (d1)

13 mm

外径 (d2)

24 mm

厚度 (h1)

2,5 mm

标准

ISO 7089

材质

黄铜

表面处理

镀镍

符合 ROHS 标准

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息