浏览器不支持,请手动加入收藏夹

无倒角平垫圈

ISO 7089 锌镍钢 300 HV
平垫圈-ISO7089-300HV-(ZNSH)-16

货品编号 464190716

EAN 4046777348361

登录后即可显示价格
无倒角平垫圈

货品编号 464190716

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 50 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

ISO 7089 钢 300 HV,锌镍银色 (ZNSH)

垫圈带有不含六价铬的镀锌锌镍银色涂层 (ZNSH),适用于腐蚀风险较高的应用。它们从功能和视觉效果上,完美补充了程序中具有锌镍银 (ZNSHL) 表面的螺钉和螺母。



耐腐蚀性:



  • 用于 ≥ M2–360h* 的垫圈

  • 用于 ≥ M4–600h* 的垫圈

  • 用于 ≥ M10–720h* 的垫圈


  • *根据 DIN EN ISO 9227 NSS 进行了盐雾试验,在无螺纹之处未发生基底金属腐蚀


优势概览:



  • 基底金属耐腐蚀性约为 720 个小时,符合 DIN EN ISO 9227 NSS 标准

  • 不含六价铬

  • 耐热能力高达 120°C

  • 涂层分布均匀

  • 实用美观
产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

适合螺钉螺纹

M16

内径 (d1)

17 毫米

外径 (d2)

30 毫米

厚度 (h1)

3 毫米

标准

ISO 7089

材质

钢材

维氏硬度,HV

300 最大维氏硬度

表面处理

锌镍银

符合 ROHS 标准

腐蚀防护期限

720 小时

锁紧功能

螺丝固定件

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息