ISO 7089,钢 300 HV,锌片涂层,银色
锌片涂层是不含六价铬 (VI) 的防腐涂层,适用于商务车辆组装、施工机械、农业车辆和设备,以及需要满足车辆结构标准防腐要求的所有其它领域。
ZFSH 的耐腐蚀性如下:
- 直径 ≥ M6 - 480h*
- 直径 ≥ M10 - 720h*
*指导值:根据 ISO9227 NSS 进行了盐雾试验,在无螺纹的零件中未发生基底金属腐蚀
产品须知
ZFSH 的含义如下:
银色带面漆锌片涂层,没有改变摩擦系数的润滑剂。
应用硬度为 300HV 的垫圈可用于强度等级 <= 10.9/10 的螺钉连接。
![]() | |
适合螺钉螺纹 | M36 |
内径 (d1) | 37 毫米 |
外径 (d2) | 66 毫米 |
厚度 (h1) | 5 毫米 |
标准 | ISO 7089 |
材质 | 钢材 |
维氏硬度,HV | 300 最大维氏硬度 |
表面处理 | 片状锌银 |
符合 ROHS 标准 | 是 |
腐蚀防护期限 | 720 小时 |