浏览器不支持,请手动加入收藏夹

无倒角平垫圈

ISO 7089 钢 300 HV,锌片涂层,银色
平垫圈-ISO7089-300HV-(ZFSH)-16

货品编号 464140716

EAN 4054458206657

登录后即可显示价格
无倒角平垫圈

货品编号 464140716

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 500 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

ISO 7089,钢 300 HV,锌片涂层,银色

锌片涂层是不含六价铬 (VI) 的防腐涂层,适用于商务车辆组装、施工机械、农业车辆和设备,以及需要满足车辆结构标准防腐要求的所有其它领域。



ZFSH 的耐腐蚀性如下:
  • 直径 ≥ M6 - 480h*

  • 直径 ≥ M10 - 720h*


*指导值:根据 ISO9227 NSS 进行了盐雾试验,在无螺纹的零件中未发生基底金属腐蚀
产品须知

ZFSH 的含义如下:


银色带面漆锌片涂层,没有改变摩擦系数的润滑剂。

产品信息

数据表单(X)

CAD 数据(仅有登录后才能访问)

证书/ 文档

 | 

 | 

应用硬度为 300HV 的垫圈可用于强度等级 <= 10.9/10 的螺钉连接。

适合螺钉螺纹

M16

内径 (d1)

17 毫米

外径 (d2)

30 毫米

厚度 (h1)

3 毫米

标准

ISO 7089

材质

钢材

维氏硬度,HV

300 最大维氏硬度

表面处理

片状锌银

符合 ROHS 标准

腐蚀防护期限

720 小时

锁紧功能

螺丝固定件

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息