浏览器不支持,请手动加入收藏夹

无倒角平垫圈

ISO 7089 热浸镀锌钢 200 HV
平垫圈-ISO7089-200HV-(HDG)-12

货品编号 0407009112

EAN 4052712870262

登录后即可显示价格
无倒角平垫圈

货品编号 0407009112

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 500 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

DIN EN ISO 7089 钢,热浸锌,硬度等级 200 HV
  • 替换 DIN 125

  • 硬度等级 200 HV 的垫圈可以和强度等级 ≤8.8 的螺栓及强度等级 ≤8 的螺母一起使用

给定的尺寸不具约束性。可能会有技术性调整!

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

适合螺钉螺纹

M12

内径 (d1)

13 毫米

外径 (d2)

24 毫米

厚度 (h1)

2,500 毫米

标准

ISO 7089

材质

钢材

维氏硬度,HV

200 最大维氏硬度

表面处理

热浸镀锌

符合 ROHS 标准

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息