浏览器不支持,请手动加入收藏夹

带夹紧件的六角螺母(全金属)

全金属六角锁紧螺母-ISO7042-A2-70-WS18-M12

货品编号 03690612

EAN 4046777159004

登录后即可显示价格
带夹紧件的六角螺母(全金属)

货品编号 03690612

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 50 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

ISO 7042,不锈钢,A2-70,本色
产品须知

ISO 7042 取代了 DIN 980、DIN 6925 | 有一些有限的相似度 | 移除了螺纹 M3、M4、M7、M18、M22、M27、M33 和 M39 | 更改了螺母高度 | 将 M10、M12 和 M14 的对边宽更改为 16 毫米、18 毫米和 21 毫米 | 在 ISO 10513 中包含了细牙螺纹 | ISO 7042 适用于强度等级 5、8、10、12。

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

螺纹类型 x 标称直径 (D)

M12

高度 (m1)

13,3 毫米

外驱动 (s1)

WS18

标准

ISO 7042

材质

不锈钢 A2

螺钉性能等级

70

表面处理

无涂层

螺纹类型

M

符合 ROHS 标准

是

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息