ISO 7042,不锈钢,A2-70,本色
产品须知
ISO 7042 取代了 DIN 980、DIN 6925 | 有一些有限的相似度 | 移除了螺纹 M3、M4、M7、M18、M22、M27、M33 和 M39 | 更改了螺母高度 | 将 M10、M12 和 M14 的对边宽更改为 16 毫米、18 毫米和 21 毫米 | 在 ISO 10513 中包含了细牙螺纹 | ISO 7042 适用于强度等级 5、8、10、12。
![]() | |
螺纹类型 x 标称直径 (D) | M8 |
高度 (m1) | 8 毫米 |
外驱动 (s1) | WS13 |
标准 | ISO 7042 |
材质 | 不锈钢 A2 |
螺钉性能等级 | 70 |
表面处理 | 无涂层 |
螺纹类型 | M |
符合 ROHS 标准 | 是 |