浏览器不支持,请手动加入收藏夹

带夹紧件的六角螺母(全金属)

全金属六角锁紧螺母-ISO7042-8-WS30-(ZFSHL)-M20

货品编号 453340220

EAN 4053479124803

登录后即可显示价格
带夹紧件的六角螺母(全金属)

货品编号 453340220

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 100 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

ISO 7042 钢 8,银色锌片涂层 (ZFSHL)

锌片涂层是不含六价铬 (VI) 的防腐涂层,适用于商务车辆装配、施工机械、农业车辆和设备,以及需要满足车辆结构标准防腐要求的所有其它领域。



对于 ZFSHL,耐腐蚀性为:


  • 直径 ≥ M6 - 480h*

  • 直径 ≥ M10 - 720h*


  • * 指导值:根据 DIN EN ISO 9227 NSS 进行了盐雾试验,在无螺纹之处未发生基底金属腐蚀。


  • 型号 ZFSHL 是指以下防腐涂层:


    • 锌片涂层、有面漆、银色、有调整摩擦系数的润滑剂。

    • 由于面漆带有集成润滑颗粒,摩擦系数的可调范围为 0.09μ – 0.14μ

    产品须知

    用 ISO 7042 取代了 DIN 980、DIN 6925 | 有一些有限的相似度 | 移除了螺纹 M3、M4、M7、M18、M22、M27、M33 和 M39 | 更改了螺母高度 | 将 M10、M12 和 M14 的对边宽更改为 16 毫米、18 毫米和 21 毫米 | 在 ISO 10513 中包含了细牙螺纹 | ISO 7042 适用于强度等级 5、8、10、12。

    产品信息

    数据表单(X)

    证书/ 文档

     | 

     | 

    螺纹类型 x 标称直径 (D)

    M20

    高度 (m1)

    20,30 毫米

    外驱动 (s1)

    WS30

    标准

    ISO 7042

    材质

    钢材

    螺钉性能等级

    8

    表面处理

    片状锌银

    腐蚀防护期限

    720 小时

    锁紧装置工作原理

    全金属夹紧件,1 件

    锁紧功能

    通过夹紧来防止松动

    螺纹类型

    M

    螺纹形状

    标准公制螺纹

    符合 ROHS 标准

    是

    货品编号
    客户材料编号

    危险物质

    产品信息

    数据表单()

    数据表单 ()

    CAD 数据  | 

    证书/ 文档

     | 

     | 

    技术信息