浏览器不支持,请手动加入收藏夹

带夹紧件的六角螺母(全金属)

ISO 7042 镀锌钢 8,厚膜钝化,密封
全金属六角锁紧螺母-ISO7042-8-WS16-(ZSML)-M10

货品编号 453300210

EAN 4060053961747

登录后即可显示价格
带夹紧件的六角螺母(全金属)

货品编号 453300210

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 200 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

ISO 7042,镀锌钢 8,厚膜钝化 (ZSML)

不含六价铬的镀锌锌镍涂层 (ZSML) 连接元件,与表面含六价铬的元件相比,是一种永不过时的替代选择。涂层包含基于三价铬的钝化锌层和密封涂层(面层带有集成润滑颗粒)。



优势概览:



  • 是常见镀锌涂层(如 A2C 或 A3C)的高质量替代选择

  • 由于面漆带有集成润滑颗粒,摩擦系数的可调范围为 0.09μ - 0.14μ

  • 耐热能力高达 120°C

  • 涂层分布均匀

  • 实用美观

产品须知

ISO 7042 取代了 DIN 980、DIN 6925 | 有一些有限的相似度 | 移除了螺纹 M3、M4、M7、M18、M22、M27、M33 和 M39 | 更改了螺母高度 | 将 M10、M12 和 M14 的对边宽更改为 16 毫米、18 毫米和 21 毫米 | 在 ISO 10513 中包含了细牙螺纹 | ISO 7042 适用于强度等级 5、8、10、12。

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

螺纹类型 x 标称直径 (D)

M10

高度 (m1)

10 毫米

外驱动 (s1)

WS16

标准

ISO 7042

材质

钢材

螺钉性能等级

8

表面处理

镀锌,厚膜钝化

锁紧装置工作原理

全金属夹紧件,1 件

锁紧功能

通过夹紧来防止松动

螺纹类型

M

符合 ROHS 标准

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息