ISO 7042,锌镍钢 10,黑色 (ZNBHL)
不含六价铬的镀锌锌镍黑色涂层 (ZNBHL) 紧固件适用于腐蚀风险较高的应用。涂层包括锌镍合金层和密封涂层(面层带有集成润滑颗粒)。
耐腐蚀性:
- 直径 ≥ M2 – 360 小时*
- 直径 ≥ M4 – 480 小时*
- 直径 ≥ M10 – 720 小时*
- *根据 DIN EN ISO 9227 NSS 进行了盐雾试验,在无螺纹之处未发生基底金属腐蚀
优势概览:
- 基底金属耐腐蚀性约为 720 个小时,符合 DIN EN ISO 9227 NSS 标准
- 不含六价铬
- 由于面漆带有集成润滑颗粒,摩擦系数的可调范围为 0.09μ - 0.14μ
- 耐热能力高达 120°C
- 涂层分布均匀
- 实用美观
产品须知
ISO 7042 取代了 DIN 980、DIN 6925 | 有一些有限的相似度 | 移除了螺纹 M3、M4、M7、M18、M22、M27、M33 和 M39 | 更改了螺母高度 | 将 M10、M12 和 M14 的对边宽更改为 16 毫米、18 毫米和 21 毫米 | 在 ISO 10513 中包含了细牙螺纹 | ISO 7042 适用于强度等级 5、8、10、12。
![]() | |
螺纹类型 x 标称直径 (D) | M10 |
高度 (m1) | 10 毫米 |
外驱动 (s1) | WS16 |
标准 | ISO 7042 |
材质 | 钢材 |
螺钉性能等级 | 10 |
表面处理 | 锌镍,黑色 |
腐蚀防护期限 | 720 小时 |
锁紧装置工作原理 | 全金属夹紧件,1 件 |
锁紧功能 | 通过夹紧来防止松动 |
螺纹类型 | M |
螺纹形状 | 标准公制螺纹 |
符合 ROHS 标准 | 是 |