浏览器不支持,请手动加入收藏夹

带夹紧件的六角螺母(全金属)

ISO 7042 锌镍钢 10
全金属六角锁紧螺母-ISO7042-10-WS24-(ZNSHL)-M16

货品编号 453390316

EAN 4066783821511

登录后即可显示价格
带夹紧件的六角螺母(全金属)

货品编号 453390316

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 50 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

ISO 7042,锌镍钢 10,银色 (ZNSHL)

带有镀锌无铬 (VI) 锌镍银色涂层 (ZNSHL) 的紧固件适用于腐蚀风险较高的应用。涂层包括锌镍合金层和密封涂层(面层带有集成润滑颗粒)。



耐腐蚀性:



  • 直径 ≥ M2 – 360 小时*

  • 直径 ≥ M4 – 600 小时*

  • 直径 ≥ M10 – 720 小时*


  • *根据 DIN EN ISO 9227 NSS 进行了盐雾试验,在无螺纹之处未发生基底金属腐蚀


优势概览:



  • 基底金属耐腐蚀性高达 720 小时,符合 DIN EN ISO 9227 NSS 的规定

  • 无铬 (VI)

  • 由于面漆带有集成润滑颗粒,摩擦系数的可调范围为 0.09 μ–0.14 μ

  • 耐热能力高达 120°C

  • 涂层分布均匀

  • 实用而灵活
产品须知

ISO 7042 取代了 DIN 980、DIN 6925 | 有一些有限的相似度 | 移除了螺纹 M3、M4、M7、M18、M22、M27、M33 和 M39 | 更改了螺母高度 | 将 M10、M12 和 M14 的对边宽更改为 16 毫米、18 毫米和 21 毫米 | 在 ISO 10513 中包含了细牙螺纹 | ISO 7042 适用于强度等级 5、8、10、12。

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

螺纹类型 x 标称直径 (D)

M16

高度 (m1)

16,40 毫米

外驱动 (s1)

WS24

标准

ISO 7042

材质

钢材

螺钉性能等级

10

表面处理

锌镍银

腐蚀防护期限

720 小时

锁紧装置工作原理

全金属夹紧件,1 件

锁紧功能

通过夹紧来防止松动

螺纹类型

M

螺纹形状

标准公制螺纹

符合 ROHS 标准

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息