浏览器不支持,请手动加入收藏夹

带紧固件的六角螺母(非金属嵌件)

六角尼龙锁紧螺母-ISO7040-A2/70-WS13-M8

货品编号 5162000408

EAN 4056808367704

登录后即可显示价格
带紧固件的六角螺母(非金属嵌件)

货品编号 5162000408

登录后即可显示价格
数量
包装量

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

ISO 7040 A2-70 不锈钢,本色
产品须知

ISO 7040 取代了 DIN 982 | 有一些有限的相似度 | 移除了螺纹 M7、M18、M22 | 另外添加了螺纹 M3、M4、M30 和 M36 | 更改了螺母高度 | 将螺纹 M10、M12 和 M14 的对边宽更改为 16 毫米、18 毫米和 21 毫米 | 在 ISO 10512 中包含了细牙螺纹 | 移除了强度等级 12 | ISO 7040 适用于强度等级 5、8、10。

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

螺纹类型 x 标称直径 (D)

M8

高度 (h1)

9,5 毫米

外驱动 (s1)

WS13

标准

ISO 7040

材质

不锈钢 A2

螺钉性能等级

70

表面处理

无涂层

符合 ROHS 标准

是

锁紧装置工作原理

聚酰胺环夹紧部分

锁紧功能

通过夹紧来防止松动

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息