浏览器不支持,请手动加入收藏夹

带紧固件的六角螺母(非金属嵌件)

六角头尼龙锁紧螺母-ISO7040-8-(ZFSHL)-M20

货品编号 453440220

EAN 4061337542751

登录后即可显示价格
带紧固件的六角螺母(非金属嵌件)

货品编号 453440220

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 100 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

ISO 7040 钢 8,银色锌片涂层 (ZFSHL)

锌片涂层是不含铬 (VI) 的防腐涂层,适用于商务车辆结构、施工机械、农业车辆和设备,以及需要满足车辆结构标准防腐要求的所有其它领域。



ZFHSL 的耐腐蚀性如下所示:


  • 直径 ≥ M6 - 480h*

  • 直径 ≥ M10 - 720h*


  • * 指导值:根据 DIN EN ISO 9227 NSS 进行了盐雾试验,在无螺纹之处未发生基底金属腐蚀。


  • 型号 ZFSHL 是指以下防腐涂层:


    • 银色带面漆锌片涂层,有改变摩擦系数的润滑剂。

    • 由于面层带有集成润滑颗粒,摩擦系数的可调范围为 0.09μ - 0.14μ

    产品须知

    ISO 7040 取代了 DIN 982 | 有一些有限的相似度 | 移除了螺纹 M7、M18、M22 | 另外添加了螺纹 M3、M4、M30 和 M36 | 更改了螺母高度 | 将螺纹 M10、M12 和 M14 的对边宽更改为 16 毫米、18 毫米和 21 毫米 | 在 ISO 10512 中包含了细牙螺纹 | 移除了强度等级 12 | ISO 7040 适用于强度等级 5、8、10。

    产品信息

    数据表单(X)

    证书/ 文档

     | 

     | 

    螺纹类型 x 标称直径 (D)

    M20

    高度 (h1)

    22,80 毫米

    外驱动 (s1)

    WS30

    标准

    ISO 7040

    材质

    钢材

    螺钉性能等级

    8

    表面处理

    片状锌银

    符合 ROHS 标准

    是

    腐蚀防护期限

    720 小时

    锁紧装置工作原理

    聚酰胺环夹紧部分

    锁紧功能

    通过夹紧来防止松动

    货品编号
    客户材料编号

    危险物质

    产品信息

    数据表单()

    数据表单 ()

    CAD 数据  | 

    证书/ 文档

     | 

     | 

    技术信息