浏览器不支持,请手动加入收藏夹

带紧固件的六角螺母(非金属嵌件)

ISO 7040 锌镍钢 10
六角头尼龙锁紧螺母-ISO7040-10-SW24-(ZNSHL)-M16

货品编号 453490316

EAN 4056808579893

登录后即可显示价格
带紧固件的六角螺母(非金属嵌件)

货品编号 453490316

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 100 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

ISO 7040,锌镍钢 10,银色 (ZNSHL)

带有镀锌无铬 (VI) 锌镍银色涂层 (ZNSHL) 的紧固件适用于腐蚀风险较高的应用。涂层包括锌镍合金层和密封涂层(面层带有集成润滑颗粒)。



耐腐蚀性:



  • 直径 ≥ M2 – 360 小时*

  • 直径 ≥ M4 – 600 小时*

  • 直径 ≥ M10 – 720 小时*


  • *根据 DIN EN ISO 9227 NSS 进行了盐雾试验,在无螺纹之处未发生基底金属腐蚀


优势概览:



  • 基底金属耐腐蚀性高达 720 小时,符合 DIN EN ISO 9227 NSS 的规定

  • 无铬 (VI)

  • 由于面漆带有集成润滑颗粒,摩擦系数的可调范围为 0.09 μ–0.14 μ

  • 耐热能力高达 120°C

  • 涂层分布均匀

  • 实用而灵活
产品须知

ISO 7040 取代了 DIN 982 | 有一些有限的相似度(移除了螺纹 M7、M18、M22 | 另外添加了螺纹 M3、M4、M30 和 M36 | 更改了螺母高度 | 将螺纹 M10、M12 和 M14 的对边宽更改为 16 毫米、18 毫米和 21 毫米 | 在 ISO 10512 中包含了细牙螺纹 | 移除了强度等级 12 | ISO 7040 适用于强度等级 5、8、10)。

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

螺纹类型 x 标称直径 (D)

M16

高度 (h1)

19,10 毫米

外驱动 (s1)

WS24

标准

ISO 7040

材质

钢材

螺钉性能等级

10

表面处理

锌镍银

符合 ROHS 标准

腐蚀防护期限

720 小时

锁紧装置工作原理

聚酰胺环夹紧部分

锁紧功能

通过夹紧来防止松动

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息