浏览器不支持,请手动加入收藏夹

六角螺母,低规格

ISO 4035 镀锌钢 05,厚膜钝化
六角头薄螺母-ISO4035-05-WS36-(VZD)-M24

货品编号 45355124

EAN 4058794158984

登录后即可显示价格
六角螺母,低规格

货品编号 45355124

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 50 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

ISO 4035,镀锌钢 05,厚膜钝化 (VZD)

不含六价铬的镀锌厚膜钝化 (VZD) 连接元件,与表面含六价铬的元件相比,是一种永不过时的替代选择。涂层包含基于三价铬的钝化锌层。



优势概览:



  • 是 A2C 或 A3C 的不含六价铬的替代选择

  • 耐热能力高达 120°C

  • 涂层分布均匀
产品须知

ISO 4035 取代了 DIN 439-2(带倒角)| 有一些相似度(不锈钢的强度等级分别从 50 和 70 更改为 025 和 035)| 为 M10、M12、M14、M22 更改了对边宽 | 移除了标称直径 M1.8 | ISO 4035 仅规定了标准螺纹 |细牙螺纹移至 ISO 8675。

产品信息

数据表单(X)

CAD 数据(仅有登录后才能访问)

证书/ 文档

 | 

 | 

螺纹类型 x 标称直径 (D)

M24

高度 (m1)

12 毫米

外驱动 (s1)

WS36

标准

ISO 4035

材质

钢材

螺钉性能等级

05

表面处理

镀锌,厚膜钝化

驱动类型

外六角

产品类别

B

螺纹类型

M

螺纹形状

标准公制螺纹

符合 ROHS 标准

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息