浏览器不支持,请手动加入收藏夹

六角螺母,低规格

ISO 4035 热浸镀锌钢 04
六角头薄螺母-ISO4035-04-WS46-(HDG)-M30

货品编号 453560830

EAN 4046777104738

登录后即可显示价格
六角螺母,低规格

货品编号 453560830

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 10 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

ISO 4035,热浸镀锌钢 04 (TZN)
产品须知

ISO 4035 取代了 DIN 439-2(带倒角)| 有一些相似度(不锈钢的强度等级分别从 50 和 70 更改为 025 和 035)| 为 M10、M12、M14、M22 更改了对边宽 | 移除了标称直径 M1.8 | ISO 4035 仅规定了标准螺纹 |细牙螺纹移至 ISO 8675。

产品信息

数据表单(X)

CAD 数据(仅有登录后才能访问)

证书/ 文档

 | 

 | 

螺纹类型 x 标称直径 (D)

M30

高度 (m1)

15 毫米

外驱动 (s1)

WS46

标准

ISO 4035

材质

钢材

螺钉性能等级

04

表面处理

热浸镀锌

驱动类型

外六角

产品类别

B

螺纹类型

M

螺纹形状

标准公制螺纹

符合 ROHS 标准

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息