浏览器不支持,请手动加入收藏夹

适用于压力容器结构的六角螺母

ISO 4032 不锈钢 A4 70 本色 AD W2
六角头螺母-ISO4032-ADW2-A4/70-WS13-M8

货品编号 009278

EAN 4053479064444

登录后即可显示价格
适用于压力容器结构的六角螺母

货品编号 009278

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 200 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

ISO 4032,不锈钢,A4-70,本色
  • 满足“AD 2000 实施规程 W 2”和“TRD 106”中有关无需根据 DIN EN 10204 提供测试证书 3.1 的豁免条件(参见 VdTÜV 数据表 1253/4)。
产品须知

“VdTÜV 数据表 1253/4”包含已通过德国技术监督组织 (TÜO) 专家审查的螺栓和螺母制造商。产品标有制造商代码和强度等级



ISO 4032 取代了 DIN 934 | 没有相似度 | 更改了公称通径 | 更改了一些螺母高度 | 更改了 M10、M12、M14、M22 的对边宽 | 仅用于标准螺纹 | 细牙螺纹移至 ISO 8673。

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

螺纹类型 x 标称直径 (D)

M8

高度 (m1)

6,8 毫米

外驱动 (s1)

WS13

标准

ISO 4032

材质

不锈钢 A4

螺钉性能等级

70

表面处理

无涂层

控制区

AD W 7/2

符合 ROHS 标准

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息