浏览器不支持,请手动加入收藏夹

六角螺母

ISO 4032,锌镍钢 10,黑色
六角头螺母-ISO4032-10-WS5,5-(ZNBHL)-M3

货品编号 45286033
EAN 4058794641660

登录后即可显示价格
六角螺母

货品编号 45286033

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1000 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

ISO 4032,锌镍钢 10,黑色
产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

螺纹类型 x 标称直径 (D)

M3

高度 (m1)

2,4 mm

外驱动 (s1)

WS5.5

标准

ISO 4032

材质

钢材

螺钉性能等级

10

表面处理

锌镍,黑色

腐蚀防护期限

480 h

符合 ROHS 标准

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息