浏览器不支持,请手动加入收藏夹

六角螺母

ISO 4032 锌片涂层钢 10,银色
六角头螺母-ISO4032-10-WS55-(ZFSHL)-M36

货品编号 452840336

EAN 4056807928807

登录后即可显示价格
六角螺母

货品编号 452840336

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 25 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

ISO 4032,钢,强度等级 10,锌片涂层,银色 (ZFSHL)

锌片涂层是不含六价铬的防腐涂层,适用于商务车辆装配、施工机械、农业车辆和设备,以及需要满足车辆结构标准防腐要求的所有其它领域。



对于 ZFSHL,耐腐蚀性为:


  • 直径 ≥ M6 - 480h*

  • 直径 ≥ M10 - 720h*


  • * 指导值:根据 DIN EN ISO 9227 NSS 进行了盐雾试验,在无螺纹之处未发生基底金属腐蚀。


  • 型号 ZFSHL 是指以下防腐涂层:


    • 锌片涂层、有面漆、银色、有调整摩擦系数的润滑剂。

    • 由于面漆带有集成润滑颗粒,摩擦系数的可调范围为 0.09μ – 0.14μ

    产品须知

    ISO 4032 取代了 DIN 934 | 没有相似度 | 更改了标称直径 | 更改了一些螺母高度 | 更改了 M10、M12、M14、M22 的平面宽度 | 仅用于标准螺纹 | 细牙螺纹移至 ISO 8673。

    产品信息

    数据表单(X)

    证书/ 文档

     | 

     | 

    螺纹类型 x 标称直径 (D)

    M36

    高度 (m1)

    31 毫米

    外驱动 (s1)

    WS55

    标准

    ISO 4032

    材质

    钢材

    螺钉性能等级

    10

    表面处理

    片状锌银

    腐蚀防护期限

    720 小时

    符合 ROHS 标准

    货品编号
    客户材料编号

    危险物质

    产品信息

    数据表单()

    数据表单 ()

    CAD 数据  | 

    证书/ 文档

     | 

     | 

    技术信息