浏览器不支持,请手动加入收藏夹

六角螺母

ISO 4032 锌片涂层钢 10,银色 ZFSHR
六角头螺母-ISO4032-10-WS36-(ZFSHR)-M24

货品编号 4184000024

EAN 4059608511636

登录后即可显示价格
六角螺母

货品编号 4184000024

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 50 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

ISO 4032,锌片涂层钢 10,银色 (ZFSHR)

锌片涂层是不含六价铬 (VI) 的防腐涂层,适用于商务车辆结构、施工机械、农业车辆和设备,以及需要满足车辆结构标准防腐要求的所有其它领域。



ZFSHL 的耐腐蚀性为:


  • 直径 ≥ M6 - 480h*

  • 直径 ≥ M10 - 720h*


  • * 指导值:根据 DIN EN ISO 9227 NSS 进行了盐雾试验,在无螺纹之处未发生基底金属腐蚀。


名称 ZFSHL 是指以下防腐涂层:


  • 银色带面漆锌片涂层,有改变摩擦系数的润滑剂。

  • 由于面层带有集成润滑颗粒,摩擦系数的可调范围为 0.12 μ-0.18 μ
产品须知

ISO 4032 取代了 DIN 934 | 没有相似度 | 更改了公称通径 | 更改了一些螺母高度 | 更改了 M10、M12、M14、M22 的对边宽 | 仅用于标准螺纹 | 细牙螺纹移至 ISO 8673。

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

螺纹类型 x 标称直径 (D)

M24

高度 (m1)

24,30 毫米

外驱动 (s1)

WS36

标准

ISO 4032

材质

钢材

螺钉性能等级

10

表面处理

片状锌,银色

符合 ROHS 标准

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息