浏览器不支持,请手动加入收藏夹

六角螺母

ISO 4032 锌镍钢 10
六角头螺母-ISO4032-10-WS24-(ZNSHL)-M16

货品编号 452890316

EAN 4046777348446

登录后即可显示价格
六角螺母

货品编号 452890316

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 50 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

ISO 4032 银色锌镍 (ZNSHL) 钢 10

紧固件带有镀锌无铬 (VI) 银色锌镍涂层 (ZNSHL),适用于腐蚀风险较高的应用。涂层包括锌镍合金层和密封涂层(面层带有集成润滑颗粒)。



耐腐蚀性:



  • 直径 ≥ M2 – 360h*

  • 直径 ≥ M4 – 600h*

  • 直径 ≥ M10 – 720h*


  • *根据 DIN EN ISO 9227 NSS 进行了盐雾试验,在无螺纹之处未发生基底金属腐蚀


优势概览:



  • 基底金属耐腐蚀性约为 720 个小时,符合 DIN EN ISO 9227 NSS 标准

  • 无铬 (VI)

  • 由于面层带有集成润滑颗粒,摩擦系数的可调范围为 0.09 μ–0.14 μ

  • 热容量高达 120°C

  • 涂层分布均匀

  • 实用美观
产品须知

ISO 4032 取代了 DIN 934 | 没有相似度 | 更改了标称直径 | 更改了一些螺母高度 | 更改了 M10、M12、M14、M22 的平面宽度 | 仅用于标准螺纹 | 细牙螺纹移至 ISO 8673。

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

螺纹类型 x 标称直径 (D)

M16

高度 (m1)

14,8 毫米

外驱动 (s1)

WS24

标准

ISO 4032

材质

钢材

螺钉性能等级

10

表面处理

锌镍银

腐蚀防护期限

720 小时

符合 ROHS 标准

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息