ISO 4032,镀锌钢 10,厚膜钝化 (ZSML)
不含六价铬 (VI) 的镀锌厚膜钝化 (ZSML) 连接元件,与表面含六价铬 (VI) 的元件相比,是一种永不过时的替代选择。涂层包含基于三价铬 (III) 的钝化锌层和密封涂层(面层带有集成润滑颗粒)。
优势概览:
- 是常见镀锌涂层(如 A2C 或 A3C)的高质量替代选择
- 由于面层带有集成润滑颗粒,摩擦系数的可调范围为 0.09 μ – 0.14 μ
- 耐热能力高达 120°C
- 涂层分布均匀
- 实用美观
产品须知
ISO 4032 取代了 DIN 934 | 没有相似度 | 更改了公称通径 | 更改了一些螺母高度 | 更改了 M10、M12、M14、M22 的对边宽 | 仅用于标准螺纹 | 细牙螺纹移至 ISO 8673。
![]() | |
螺纹类型 x 标称直径 (D) | M12 |
高度 (m1) | 10,8 毫米 |
外驱动 (s1) | WS18 |
标准 | ISO 4032 |
材质 | 钢材 |
螺钉性能等级 | 10 |
表面处理 | 镀锌,厚膜钝化 |
符合 ROHS 标准 | 是 |