ISO 4026,镀锌钢 45H,黄色镀铬 (A2K)
产品须知
硬度等级 45H 等于硬度 450 HV
钢定位螺钉仅可在承受压应力的条件下使用(另请参见 DIN EN ISO 898-5)。典型用途包括夹紧调整环或施加压力到被作用物。因此,钢定位螺钉非常坚固,以确保在拧紧/拧松过程中六角凹头具有所需的抗扭强度。
批头:
A2/A4 不锈钢定位螺钉未经特殊硬化处理,可以用于承受拉伸负载。
ISO 4026 取代了 DIN 913 | 有一些相似度 | 移除了 M1.4、M1.8、M14、M18、M22 的公称通径 | 引入了不锈钢的硬度等级。
![]() | |
螺纹类型 x 标称直径 (d1) | M16 |
长度 (l1) | 30 mm |
平头直径 (d2) | 12 mm |
内部驱动头 (s1) | HS8 |
标准 | ISO 4026 |
材质 | 钢材 |
表面处理 | 镀黄锌 |
硬度分类 | 45H |
驱动类型 | 六角套筒 |
螺纹类型 | M |
螺纹形状 | 标准公制螺纹 |
马克笔笔尖形状 | 截锥 |
符合 ROHS 标准 | 否 |