ISO 4018,钢 4.6,镀锌,蓝色钝化 (A2K)
产品类别 C
产品须知
ISO 4018 取代了 DIN 558 | 有一些相似度 | 延伸了标称尺寸 | 更改了 M10、M12、M14 和 M22 的对边宽 | 添加了强度等级 4.8。
![]() | |
螺纹类型 x 标称直径 (d1) | M10 |
长度 (l1) | 30 毫米 |
螺钉头高度 (k1) | 6,4 毫米 |
外驱动 (s1) | WS16 |
标准 | ISO 4018 |
材质 | 钢材 |
螺钉性能等级 | 4.6 |
表面处理 | 镀锌 |
腐蚀防护期限 | 48 小时 |
螺钉头类型 | 六角头 |
驱动类型 | 外六角 |
螺纹类型 | M |
螺纹形状 | 标准公制螺纹 |
螺钉螺纹设计 | 全螺纹 |
产品类别 | C |
符合 ROHS 标准 | 是 |
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!