浏览器不支持,请手动加入收藏夹

六角头带光杆螺栓

ISO 4014 本色不锈钢 A2 80
六角头螺栓-ISO4014-A2/80-WS24-M16X70

货品编号 009501670

EAN 4061338419786

登录后即可显示价格
六角头带光杆螺栓

货品编号 009501670

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 100 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

ISO 4014 不锈钢,A2-80,本色
产品须知

ISO 4014 取代了 DIN 931 | 有一些相似度 | 延长了标称尺寸 | 更改了 M10、M12、M14 和 M22 的对边宽。

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

螺纹类型 x 标称直径 (d1)

M16

长度 (l1)

70 毫米

螺钉头高度 (k1)

10 毫米

外驱动 (s1)

WS24

标准

ISO 4014

材质

不锈钢 A2

螺钉性能等级

80

表面处理

无涂层

螺钉头类型

六角头

驱动类型

外六角

螺纹类型

M

螺纹形状

标准公制螺纹

螺钉螺纹设计

部分螺纹

螺纹长度(公制螺纹) (b)

38 毫米

产品类别

A

符合 ROHS 标准

所需附件:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
铝浆 AL 1100

铝1100高温润滑剂-气雾罐-300ML

耐高温高压的高粘性润滑剂
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
更多货品:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
锁紧垫圈 VS A2 不锈钢

安全垫圈-A2-VS-24,0X17,0X2,50

x 250 个
张紧垫圈 DIN 6796,A2 不锈钢,本色,用于螺钉连接

锥形弹垫-DIN6796-A2-D17,0

x 100 个
高强度螺丝紧固剂

高强度螺纹锁固胶-DOS-50G

牢固且可去除的螺丝紧固剂和密封胶 - 单手点胶系统
x 1 个
无倒角平垫圈

平垫圈-ISO7089-A2-200HV-16

ISO 7089,不锈钢,本色,200HV
平垫圈 - 大外径 DIN EN ISO 7093-1,A2 不锈钢

大外径垫圈-ISO7093-1-A2-200HV-16

硬度等级 200 HV
x 100 个