浏览器不支持,请手动加入收藏夹

六角头带光杆螺栓

ISO 4014 锌镍钢 10.9
六角头螺栓-ISO4014-10.9-(ZNSHL)-M16X100

货品编号 4146916100

EAN 4056808599549

登录后即可显示价格
六角头带光杆螺栓

货品编号 4146916100

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 50 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

ISO 4014,锌镍钢 10.9,银色 (ZNSHL)

不含六价铬的镀锌锌镍银色涂层 (ZNSHL) 紧固件适用于腐蚀风险较高的应用。涂层包括锌镍合金层和密封涂层(面层带有集成润滑颗粒)。



耐腐蚀性:



  • 直径 ≥ M2 – 360 小时*

  • 直径 ≥ M4 – 600 小时*

  • 直径 ≥ M10 – 720 小时*


  • *根据 DIN EN ISO 9227 NSS 进行了盐雾试验,在无螺纹之处未发生基底金属腐蚀


优势概览:



  • 基底金属耐腐蚀性高达 720 小时,符合 DIN EN ISO 9227 NSS 的规定

  • 不含六价铬

  • 由于面漆带有集成润滑颗粒,摩擦系数的可调范围为 0.09 μ–0.14 μ

  • 耐热能力高达 120°C

  • 涂层分布均匀

  • 实用美观
产品须知

ISO 4014 取代了 DIN 931 | 有一些相似度 | 延长了标称尺寸 | 更改了 M10、M12、M14 和 M22 的对边宽。

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

螺纹类型 x 标称直径 (d1)

M16

长度 (l1)

100 毫米

螺钉头高度 (k1)

10 毫米

外驱动 (s1)

WS24

标准

ISO 4014

材质

钢材

螺钉性能等级

10.9

表面处理

锌镍银

腐蚀防护期限

720 小时

螺钉头类型

六角头

驱动类型

外六角

螺纹类型

M

螺纹形状

标准公制螺纹

螺钉螺纹设计

部分螺纹

螺纹长度(公制螺纹) (b)

38 毫米

设计

带轴

产品类别

A

符合 ROHS 标准

更多货品:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
楔形锁紧垫圈 窄式

楔形锁紧垫圈-SF-(DPE)-16

钢,Delta Protekt (DPE)
x 100 个
高强度螺丝紧固剂

高强度螺纹锁固胶-DOS-50G

牢固且可去除的螺丝紧固剂和密封胶 - 单手点胶系统
x 1 个
六角螺母

六角头螺母-ISO4032-10-WS24-(ZNSHL)-M16

ISO 4032 银色锌镍 (ZNSHL) 钢 10
x 50 个
带夹紧件的六角螺母(全金属)

全金属六角锁紧螺母-ISO7042-10-WS24-(ZNSHL)-M16

ISO 7042,锌镍钢 10,银色 (ZNSHL)
x 50 个
带紧固件的六角螺母(非金属嵌件)

六角头尼龙锁紧螺母-ISO7040-10-SW24-(ZNSHL)-M16

ISO 7040,锌镍钢 10,银色 (ZNSHL)
x 100 个
无倒角平垫圈

平垫圈-ISO7089-300HV-(ZNSH)-16

ISO 7089 钢 300 HV,锌镍银色 (ZNSH)
x 50 个
锁紧垫圈 VS 弹簧钢,VS 型,锌片涂层,银色 (ZFSH)

安全垫圈-VS-ZFSH-D16,0