浏览器不支持,请手动加入收藏夹

六角头带光杆螺栓

ISO 4014 钢 10.9,锌片涂层,Dacromet 320
六角头螺栓-ISO4014-10.9-WS36-(DC3A)-M24X80

货品编号 412822480

EAN 4061337415284

登录后即可显示价格
六角头带光杆螺栓

货品编号 412822480

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 25 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

ISO 4014 钢 10.9,银色锌片涂层,Dacromet 320
产品须知

ISO 4014 取代了 DIN 931 | 有一些相似度 | 延长了标称尺寸 | 更改了 M10、M12、M14 和 M22 的对边宽。

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

螺纹类型 x 标称直径 (d1)

M24

长度 (l1)

80 毫米

螺钉头高度 (k1)

15 毫米

外驱动 (s1)

WS36

标准

ISO 4014

材质

钢材

螺钉性能等级

10.9

表面处理

片状锌银

螺钉头类型

六角头

驱动类型

外六角

螺纹类型

M

螺纹形状

标准公制螺纹

螺钉螺纹设计

部分螺纹

螺纹长度(公制螺纹) (b)

54 毫米

产品类别

A

符合 ROHS 标准

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息