浏览器不支持,请手动加入收藏夹

六角头带光杆螺栓

ISO 4014 银色锌镍 (ZNSHR) 钢 10.9
六角头螺栓-ISO4014-10.9-WS24-ZNSHR-M16X100

货品编号 4182016100
EAN 4059608489348

登录后即可显示价格
六角头带光杆螺栓

货品编号 4182016100

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 25 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

ISO 4014,银色锌镍 (ZNSHR) 钢 10.9

带有不含六价铬的镀锌镍涂层的连接元件适用于腐蚀风险较高的应用。涂层包括锌镍合金层和密封涂层(面层带有集成润滑颗粒)。



优势概览:



  • 基底金属耐腐蚀性高达 720 小时,符合 DIN EN ISO 9227 NSS 的规定

  • 由于面漆带有集成润滑颗粒,摩擦系数的可调范围为 0.12 μ–0.18 μ,耐热能力高达 120°C

  • 涂层分布均匀

  • 实用美观
产品须知

ISO 4014 取代了 DIN 931 | 有一些兼容性 | 延长了标称尺寸 | 更改了 M10、M12、M14 和 M22 的对边宽。

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

螺纹类型 x 标称直径 (d1)

M16

长度 (l1)

100 mm

螺钉头高度 (k1)

10 mm

外驱动 (s1)

WS24

标准

ISO 4014

材质

钢材

螺钉性能等级

10.9

表面处理

锌镍银

腐蚀防护期限

720 h

螺钉头类型

六角头

驱动类型

外六角

螺纹类型

M

螺纹形状

标准公制螺纹

螺钉螺纹设计

部分螺纹

螺纹长度(公制螺纹) (b)

38 mm

产品类别

A

符合 ROHS 标准

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息