浏览器不支持,请手动加入收藏夹

螺栓

销轴-ISO2341-(A3C)-B-20X65X57

货品编号 441720 65

EAN 4053478234633

登录后即可显示价格
螺栓

货品编号 441720 65

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 10 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

ISO 2341,碳钢镀黄锌,B 型
产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

标称直径 (d1)

20 毫米

长度 (l1)

65 毫米

头直径 (dk)

30 毫米

螺钉头高度 (k1)

5 毫米

螺栓端部至孔中心的距离 (le)

8 毫米

孔径 (d2)

5 毫米

标准

ISO 2341

材质

钢材

表面处理

镀黄锌

形状

B 型,带开口销孔

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息