带开槽头和自攻螺钉螺纹的平头钻尾螺钉
ISO 15481 镀锌钢,H 型盘头
十字槽盘头钻尾自攻螺钉-ISO15481-H2-(A2K)-4,8X16
货品编号
504924816
EAN 4053479566047
登录后即可显示价格
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
符合 EN ISO 15481 标准(取代了 DIN 7504M),PH 驱动头,涂层:蓝色镀锌 (A2K)
- 钻孔、车螺纹和旋入一步到位
- 大大减少了时间和工作量
钻尾螺钉,带盘头
特别适用于最大 1.25 毫米的钢材/钢材连接(例如钣金型材)和最大 2x1.25 毫米的钢材/钢材连接
材质 | 钢材 |
表面处理 | 镀锌 |
标称直径 (d1) | 4,8 毫米 |
长度 (l1) | 16 毫米 |
头直径 (dk) | 9,5 毫米 |
螺钉头高度 (k1) | 3,7 毫米 |
钻尖长度 (lp) | 4,5 毫米 |
内部驱动头 | H2 |
螺钉头类型 | 盘头 |
螺纹类型 | ST |
可钻通的最大材料厚度(金属) | 4,4 毫米 |
最大材料厚度 | 4,0 毫米 |
建议的最小/最大安装速度(怠速) | 1800-2500 转/分 |
符合 ROHS 标准 | 是 |